SIEMENS - SCALANCE XC106-2, Unmanaged IE switch IP20 SN104769 - 6GK5106-2BB00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 6
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
208 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622311585
Sonepar cikkszám
SN104769
Gyártói cikkszám
6GK5106-2BB00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5106-2BB00-2AC2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
6
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
100 Mbps ST-portok száma:
2
Egyéb portok száma:
2
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
60 mm
Mélység:
125 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
147 mm
- 6x 10/100 Mbit/s RJ45 portok
- 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC
- LED diagnosztika
- Hibajelző érintkező beállított nyomógombbal
- Redundáns tápegység
- Költséghatékony és sokoldalú megoldás
- Zökkenőmentes integráció és méretezhetőség bármilyen hálózati környezetben
- Ideális az ipari hálózatban lévő gép közelében történő használatra
- Ellenáll a zord környezeti feltételeknek
Scalance XC106-2
A SCALANCE XC106-2 nem menedzselt kompakt switch, amely ideális a megbízható és robusztus hálózati infrastruktúra biztosításához.