SIEMENS - SCALANCE XC216-4C managed Layer 2 IE switch IP20 SN118200 - 6GK5216-4BS00-2AC2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 12
Szerelési mód - kalapsín
Irányítható - Igen
Modulrések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
494 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118200
Gyártói cikkszám
6GK5216-4BS00-2AC2
Gyártói típuskód
6GK5216-4BS00-2AC2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
12
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Nem
Szélesség:
140 mm
Mélység:
125 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
150 mm