SIEMENS - SCALANCE XR526-8C managed IE switch Layer 3 integrated power supply 2x 230 V AC IP20 SN127820 - 6GK5526-8GR00-4AR2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 24
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0
Ethernet - Igen
Szerelési mód - beépítés eszközbeépítő csatorna
Irányítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
494 kg CO₂-eq
Vonalkód
4047622246955
Sonepar cikkszám
SN127820
Gyártói cikkszám
6GK5526-8GR00-4AR2
Gyártói típuskód
6GK5526-8GR00-4AR2
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
24
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
0
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
beépítés eszközbeépítő csatorna
Irányítható:
Igen
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
8
100 Mbps ST-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP20
3. réteg:
Igen
Szélesség:
449 mm
Mélység:
305 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
8
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
100 Mbps POF-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
44 mm