Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEALABLE COVER SX024713 - 3RP1902

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEALABLE COVER SX024713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Időtartomány - -99999--99999 s

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - -99999--99999 V

  • Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024713

Gyártói cikkszám

3RP1902

Gyártói típuskód

3RP1902

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Időtartomány:

-99999--99999 s

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

-99999--99999 V

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szélesség:

-99999 mm

Mélység:

-99999 mm

Magasság:

-99999 mm

Front szerelés:

Nem

Zárható fedél 1 vagy 2 váltóérintkezővel rendelkező készülékekhez a jogosulatlan konfigurálású SIRIUS relék elleni védelem érdekében – minden alkalmazáshoz egy tartomány.