Nem visszaküldhető

SIEMENS - SEALING PLUG, SAND GRAY SX029314 - 3SU1960-0FA80-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEALING PLUG, SAND GRAY SX029314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029314

Gyártói cikkszám

3SU1960-0FA80-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1960-0FA80-0AA0

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

    Tömítődugó Szabad vezérlőpontokhoz

    A Tömítődugó a SIRIUS ACT nyomógombokhoz és jelzőlámpákhoz készült, amely masszív fémből és kiváló minőségű műanyagból készült, és egyszerű telepítést biztosít.

    Műszaki részletek:

    • Átmérő: 30 mm
    • Anyag: Fém matt, homokszürke
    • Rögzítőfuratként használható horonymentes lyukak
    • Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül

    Ügyfél előnyök:

    • Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
    • Minimalizálja a hibaforrásokat
    • Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Átfogó dokumentáció és opcionális tartozékok állnak rendelkezésre