SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCBIZT.ALJZAT LÓ HENGERES BIZT.ALJZAT .14X51 SX021320 - 3NW7901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021320
Gyártói cikkszám
3NW7901
Gyártói típuskód
3NW7901
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC
- Alapméret: 14x51 mm
- Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
- Megfelelés az UL 512 szabványnak
- Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
- Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően
- Szabványosított megoldások Európában
- Hatékony szelektív vezetékvédelem
- Gyors és egyszerű biztosítékcsere
- Jóváhagyott és tesztelt biztosítékszakaszolóként való használat
Segédkapcsoló 1 CO hengeres biztosíték
A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak, biztosítva a kapcsolási állapotok kijelzését ütőjelzővel.