SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCBIZT.ALJZAT LÓ HENGERES BIZT.ALJZAT .28X58 SX021321 - 3NW7902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021321
Gyártói cikkszám
3NW7902
Gyártói típuskód
3NW7902
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC
segédkapcsoló 1 CO hengeres biztosíték alapméretéhez 22x58 mm a biztosítékok kapcsolási állapotának jelzésére ütőjelzővel SENTRON hengeres biztosítékrendszer a szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekbe