SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCBIZT.ALJZAT LÓ HENGERES BIZT.ALJZAT AC12 5A - 250V 1NC 1NO SX021323 - 3NW7903-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021323
Gyártói cikkszám
3NW7903-1
Gyártói típuskód
3NW7903-1
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
-99999
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Segédkapcsoló kompakt biztosítéktartókhoz AC 12 5 A-250 V 1 NC 1 NO SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Európában szabványosak, b