SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCS.1S1OE 100/125A SX032869 - 5SW3330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032869
Gyártói cikkszám
5SW3330
Gyártói típuskód
5SW3330
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
5 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC