SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 1Z+1NY, KM-HOZ TESZTGOMBBAL SX032227 - 5ST3010-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - -99999 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032227
Gyártói cikkszám
5ST3010-2
Gyártói típuskód
5ST3010-2
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
-99999 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- 1 NO + 1 NC miniatűr megszakító
- Beépített kapcsoló 5TL1
- RCBO 5SU1
- FI 5SV
- 5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Segédkapcsoló tesztgombbal 1 NO + 1 NC miniatűr megszakítóhoz 5SL, 5SY, 5SP
A SENTRON 5ST3 segédkapcsolók kiegészítő komponensként a hibaáram-megszakítókhoz univerzális felszerelhetőséget és egyszerű telepítést kínálnak.