SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2NY F.5SM1 SX032852 - 5SW3001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032852
Gyártói cikkszám
5SW3001
Gyártói típuskód
5SW3001
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2NY F.5SM1