Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2NY FI SX032864 - 5SW3301

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2NY FI SX032864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032864

Gyártói cikkszám

5SW3301

Gyártói típuskód

5SW3301

Készülék szerelés:

FI-védőkapcsoló

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

-99999

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

-99999 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2NY FI