SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2NY, KM-HOZ TESZTGOMBBAL RÖVID VEZETÉKHEZ SX032234 - 5ST3015-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032234
Gyártói cikkszám
5ST3015-2
Gyártói típuskód
5ST3015-2
Készülék szerelés:
univerzális
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
segédkapcsoló tesztgombbal, 2 NC miniatűr megszakítóhoz 5SL, 5SY, 5SP Beépített kapcsoló 5TL1, RCBO 5SU1, FI 5SV, kis teljesítményhez (5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges) SENTRON 5ST3 segédkapcsolók, mint kiegészítő alkatrészek és miniatűr hiba