SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2NY, KM-HOZ TESZTGOMBBAL SX032229 - 5ST3012-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - -99999 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032229
Gyártói cikkszám
5ST3012-2
Gyártói típuskód
5ST3012-2
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
-99999 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC