SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2Z KLEINE LEISTUNG SX032231 - 5ST3014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 30 V
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032231
Gyártói cikkszám
5ST3014
Gyártói típuskód
5ST3014
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
30 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- Kis teljesítményű segédkapcsolók, 2 NO miniatűr megszakítóhoz 5SL, 5SY, 5SP
- Beépített kapcsoló 5TL1
- RCBO 5SU1, FI 5SV
- 5SU1 fogantyúcsatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Csak a Siemens kínálatában elérhető megoldások
SENTRON 5ST3 segédkapcsolók
A SENTRON 5ST3 segédkapcsolók kiegészítő komponensként szolgálnak hibaáram-megszakítókhoz és miniatűr megszakítókhoz, biztosítva a biztonságos és kényelmes telepítést.