Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2Z, KM-HOZ TESZTGOMBBAL RÖVID VEZETÉKHEZ SX032232 - 5ST3014-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2Z, KM-HOZ TESZTGOMBBAL RÖVID VEZETÉKHEZ SX032232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032232

Gyártói cikkszám

5ST3014-2

Gyártói típuskód

5ST3014-2

Készülék szerelés:

univerzális

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

    Segédkapcsoló tesztgombbal

    A SENTRON 5ST3 segédkapcsolók kiegészítő komponensekként a hibaáram-megszakítókhoz univerzális felszerelhetőséget és könnyű telepítést biztosítanak.

    Műszaki részletek:

    • 2 NO miniatűr megszakítóhoz 5SL, 5SY, 5SP
    • Beépített kapcsoló 5TL1
    • RCBO 5SU1 FI 5SV
    • Kis teljesítményhez (5SU1 fogantyús csatolóhoz 5ST3805-1 szükséges)

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyen és kényelmesen telepíthetők és csatlakoztathatók
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében
    • Csak a Siemenstől