SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ 2Z SN075838 - 5ST3011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 400 V
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869187419
Sonepar cikkszám
SN075838
Gyártói cikkszám
5ST3011
Gyártói típuskód
5ST3011
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
400 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
-99999 A
Funkció:
segédkapcsoló
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
- Beépített kapcsoló 5TL1
- RCBO 5SU1
- FI 5SV
- 5SU1 fogantyúcsatolóhoz 5ST3805-1 szükséges
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem
- Univerzális felszerelhetőség
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Csatlakoztatás egyszerűsége
Segédkapcsoló NO 5SL, 5SY, 5SP megszakítóhoz
A SENTRON 5ST3 segédkapcsolók kiegészítő alkatrészként szolgálnak hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz, amelyek univerzálisan felszerelhetők.