SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ. ACDC60V 1Z1NY SX034601 - 5TT4901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 30 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034601
Gyártói cikkszám
5TT4901
Gyártói típuskód
5TT4901
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
30 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
-99999
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
-99999 A
Feszültség fajtája:
AC
segédkapcsoló 1 NO érintkezővel és 1 NC érintkezővel 30 V AC/DC 5TT41 vagy 5TT42 segédkapcsolókhoz SENTRON . Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.