Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ T92 6A 2V SX034100 - 5TE9006

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ T92 6A 2V SX034100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX034100

Gyártói cikkszám

5TE9006

Gyártói típuskód

5TE9006

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

segédkapcsoló

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

-99999

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

-99999 A

Feszültség fajtája:

AC

SEGÉDÁRAMKÖRI KAPCSOLÓ T92 6A 2V