SIEMENS - Segédérintkező, 1NO+1NC SX034603 - 5TT4930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 0.1 A
Tápfeszültség típusa - AC
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034603
Gyártói cikkszám
5TT4930
Gyártói típuskód
5TT4930
Funkció:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
0.1 A
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
73 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
- Maximális áramerősség: 6 A
- Maximális feszültség: 250 V
- Kapcsoló típusa: 1 NO 1 NC
- Megbízható működés különböző ipari alkalmazásokban.
- Könnyű telepítés és használat.
- Rugalmas vezérlés a távirányító funkcióval.
Segédkapcsoló érintkező AC 6 A, 250 V 1 NO 1 NC távirányító kapcsoló SENTRON
A SENTRON távirányító kapcsoló egy megbízható segédkapcsoló, amely 6 A áramerősségig és 250 V feszültségig használható.