SIEMENS - SEGÉDÉRINTKEZÖ 1VÁLTÓ 3NJ412/3/4...01 SX020656 - 3NJ4913-1AA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020656
Gyártói cikkszám
3NJ4913-1AA01
Gyártói típuskód
3NJ4913-1AA01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Utólag szerelhető segédkapcsoló, 1 CO csatlakozókábelekkel
- Megfelel az IEC/EN 60439-1 és az IEC/EN 60947-3 előírásainak
- Feszültségszintek 690 V AC-ig
- Parkolási helyzet karbantartáshoz
- Függőleges és vízszintes szerelési helyzet
- Éghajlattal szembeni ellenállás
- IP30 védettség zárt biztosítéktartókkal, IP10 nyitott biztosítéktartókkal
- A tartozékok széles választéka lehetővé teszi a szakaszolókapcsolók és az átkapcsoló berendezések sokféle igényhez való alkalmazását
- Bármikor utólagosan felszerelhetők
- Növeli a rendszer rugalmasságát és alkalmazkodóképességét
3 pólusú kapcsolható in-line készülékekhez
Átfogó tartozékok a nagyobb rugalmasság érdekében.