SIEMENS - Segédérintkező 3KC3 3KC6 40-160A SX018760 - 3KC9603-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 3
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018760
Gyártói cikkszám
3KC9603-1
Gyártói típuskód
3KC9603-1
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Tartozék 3KC3, 3KC6-hoz A segédkapcsoló 3 váltóérintkezőt tartalmaz: 1 váltóérintkező az I, O, II pozícióhoz 40-160 A-hez külön érintkezőkkel 1 egységet tartalmaz. csavarkészlet Tartozékok átviteli kapcsolóberendezésekhez SENTRON 3KC9 a nagyobb rugalmassá