SIEMENS - Segédérintkező 3KC3 3KC6 800-1600A SX018771 - 3KC9803-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
6 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX018771
Gyártói cikkszám
3KC9803-2
Gyártói típuskód
3KC9803-2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
2 A
Tartozék 3KC4, 3KC8-hoz A segédkapcsoló 2 váltóérintkezőt tartalmaz: 1 váltóérintkező POS I-hez, II 800-1600-hoz A vezeték 1 egységet tartalmaz. csavarkészlet Tartozékok átviteli kapcsolóberendezésekhez SENTRON 3KC9 a nagyobb rugalmasság érdekében. A sokf