SIEMENS - Segédérintkező-blokk 0ny 2z S0- hoz SN075896 - 3RH2921-1DA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209790292
Sonepar cikkszám
SN075896
Gyártói cikkszám
3RH2921-1DA20
Gyártói típuskód
3RH2921-1DA20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- 2 NO érintkező, bal oldalon: 53/54, 63/64; jobb oldalon: 33/34, 43/44
- Áramút: 1 NO, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
- Oldalirányban felszerelhető szerszám nélkül
- Elülső vagy oldalra szerelhető változat
- Akár négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezőként vagy tükörérintkezőként kialakítható
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű telepítés szerszám nélkül
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Hatékony működés a vezérlő áramkörökben
- Megbízható és tartós megoldás
Segédkapcsoló, oldalsó, 2 NO
A SIRIUS 3RH29 segédkapcsolók a vezérlő kiegészítő áramköréhez tervezettek, amelyek egyszerűen és hatékonyan telepíthetők.