SIEMENS - Segédérintkező-blokk 0ny 2z SN075892 - 3RH2911-1DA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209790261
Sonepar cikkszám
SN075892
Gyártói cikkszám
3RH2911-1DA20
Gyártói típuskód
3RH2911-1DA20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Oldalsó elhelyezés
- 2 NO érintkező: bal oldalon 43/44, 53/54; jobb oldalon 23/24, 33/34
- Áramút: 1 NO, 1 NO
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis a 3RT2.1 SIRIUS kontaktorokkal
- Telepítés szerszám nélkül
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkező kialakítás lehetősége
- Csavaros és rugós csatlakozó opciók
- Egyszerű és gyors telepítés
- Rugalmasság a telepítési lehetőségekben
- Hatékony bővítési lehetőség a vezérlő áramkörök számára
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Megbízható működés a SIRIUS termékcsaládban
Segédkapcsoló, oldalsó, 2 NO
A 3RH29 segédkapcsoló a segédvezérlő áramkör érintkezőinek bővítéséhez készült, amely egyszerűen telepíthető a 3RT2 kontaktorokra.