SIEMENS - Segédérintkező-blokk 1ny 1z homlokoldali SN076350 - 3RH2911-1FB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829428
Sonepar cikkszám
SN076350
Gyártói cikkszám
3RH2911-1FB11
Gyártói típuskód
3RH2911-1FB11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon szerelhető, 1 NO + 1 NC
- Feszültség: 11 U
- Áramút: 1 NO (elvezető), 1 NC (lemaradó)
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RHSI2 kapcsolórelékekkel
- Elérhető változatok: elülső vagy oldalra szerelhető
- Maximális érintkezők száma: négy azonnali érintkező vagy legfeljebb két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és szerszám nélküli telepítés
- Rugalmasság a mérettől függetlenül
- Hatékony működés a vezérlőáramkörökben
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
Segédkapcsoló
A segédkapcsoló fő célja a vezérlőáramkörök egyszerű és hatékony kezelése a 3RT2 mágneskapcsolók és 3RH2 kontaktorrelék mellett.