SIEMENS - Segédérintkező-blokk 2ny 2z homlokoldali SN078215 - 3RH2911-1FB22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209829435
Sonepar cikkszám
SN078215
Gyártói cikkszám
3RH2911-1FB22
Gyártói típuskód
3RH2911-1FB22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
- Előlapon elhelyezett, 2 NO + 2 NC érintkező
- Áramút: 1 NO, 1 NC, 1 NC (lemaradó), 1 NO (elvezető)
- Csavaros kapocs
- Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékkel
- Szerszám nélküli telepítés
- Elérhető elülső vagy oldalra szerelhető változatban
- Maximálisan két bevezető NO és NC érintkező
- Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
- Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Rugalmasság a különböző telepítési lehetőségek révén
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
- Széleskörű kompatibilitás a Siemens termékekkel
Segédkapcsoló
A segédkapcsoló célja a vezérlőáramkör kiterjesztése és a kapcsolási lehetőségek bővítése.