Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Segédérintkező-blokk 2z SN075915 - 3RV2901-1B

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Segédérintkező-blokk 2z SN075915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4011209737082

Sonepar cikkszám

SN075915

Gyártói cikkszám

3RV2901-1B

Gyártói típuskód

3RV2901-1B

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló az oldalra szerelhető 2 NO, csavaros kapocs a megszakítóhoz 3RV2

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Technikai részletek:

    • 2 NO kapcsoló
    • Csavaros kapocs
    • Kompatibilis a 3RV2 megszakítóval
    • Moduláris rendszer

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Hatékony működés
    • Rugalmasság a rendszer bővítésében
    • Mindig naprakész technológia