Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Segédérintkező-blokk …ny …z SN111949 - 3RH2911-2HA31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Segédérintkező-blokk …ny …z SN111949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111949

Gyártói cikkszám

3RH2911-2HA31

Gyártói típuskód

3RH2911-2HA31

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyéb

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Segédkapcsoló, előlapon, 3 NO + 1 NC

    A segédkapcsoló célja, hogy egyszerűen és hatékonyan bővítse a vezérlő áramkör funkcióit a 3RT2 mágneskapcsolók és 3RH2 kontaktorrelék mellett.

    Műszaki adatok:

    • 3 NO + 1 NC érintkező konfiguráció
    • Áramút: 1 NC, 1 NO, 1 NO, 1 NO
    • Rugóterhelésű kapocs
    • Kompatibilis 3RT2 kontaktorokkal és 3RH2 kontaktorrelékekkel
    • Elülső vagy oldalsó szerelési lehetőség
    • Elérhető csavaros és rugós csatlakozóval

    Ügyfél előnyök:

    • Szerszám nélküli telepítés a 3RT2 mágneskapcsolókra és 3RH2 kontaktorrelékre
    • Rugalmas érintkező konfigurációk, akár négy azonnali érintkezővel
    • Pozitív meghajtású érintkezők és tükörérintkezők kialakítása
    • Egyszerű és hatékony megoldás a vezérlő áramkörök bővítésére
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer részeként