SIEMENS - Segédérintkező, csoportos SX034605 - 5TT4932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus csoportkapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 0.1 A
Tápfeszültség típusa - AC
Kézi irányítás - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034605
Gyártói cikkszám
5TT4932
Gyártói típuskód
5TT4932
Funkció:
mechanikus csoportkapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
0.1 A
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
73 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A
segédkapcsoló, csoport fél modul Távirányító kapcsoló SENTRON .