Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Segédkapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 1zSé GT99130 - 3RT1016-1JB42

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Segédkapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 1zSé GT99130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011209272774

Sonepar cikkszám

GT99130

Gyártói cikkszám

3RT1016-1JB42

Gyártói típuskód

3RT1016-1JB42

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

8.5 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Segédkapcsoló 24VDC 4kW 3zFőé 1zSé