SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, AMBER SX027763 - 3SU1052-2BM00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - narancs
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027763
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BM00-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BM00-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
narancs
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
narancs
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Rövid, 3 kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 2x45°
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
- Világító/nem világító (a világítás utólag is beépíthető)
- Egyszerű egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Teljes csavarodás elleni védelem a horonymentes lyukaknak köszönhetően
- Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Nagyobb rugalmasság és minimalizált hibaforrások
- Kényelmes támogatás az Online Configurator segítségével
Választókapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, borostyánsárga
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmi szinttel és innovatív felszerelési koncepcióval.