SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLACK SX027205 - 3SU1002-2BM10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027205
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BM10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BM10-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Kerek forma, műanyag, fekete szín
- Rövid, 3 kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 2x45°
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Választható változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, akár egy kézzel is, speciális szerszámok nélkül
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Por- és olajálló, megbízható működés
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszközválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágítható választókapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolója ideális elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására, robusztus kialakítással és egyszerű telepítéssel.