Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, BLACK SX027217 - 3SU1002-2BP10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, BLACK SX027217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027217

Gyártói cikkszám

3SU1002-2BP10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1002-2BP10-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Megvilágítható választókapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT megvilágítható választókapcsolója ideális elektromos terhelések kapcsolásához és vezérléséhez, robusztus kialakítással és egyszerű telepítéssel.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm, kerek, műanyag, fekete kivitel
    • Rövid, 3 kapcsolóállás: I>O
    • Pillanatnyi érintkező a bal oldalon
    • Reteszelés a jobb oldalon
    • Működési szög: 2x45°
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásának
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
    • Széleskörű dokumentáció elérhetősége