SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O<II, BLACK SX027771 - 3SU1052-2BN10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027771
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BN10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BN10-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, fém fényes, fekete
- Kapcsolóállás: 3 állás IO
- Rekeszelés: bal oldali
- Érintkező típus: jobbos pillanatnyi
- Működési szög: 2x45°
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb, világító/nem világító
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen, biztosítva a megbízható működést.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés, minimalizált hibaforrások.
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével az eszközök és burkolatok kiválasztásához.
- Kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat.
Megvilágítható választókapcsoló
A Megvilágítható választókapcsoló egy robusztus és sokoldalú eszköz, amely elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, ipari és kültéri használatra is alkalmas.