SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, BLACK SX027851 - 3SU1062-2DL10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027851
Gyártói cikkszám
3SU1062-2DL10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1062-2DL10-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás magassága:
22.1 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 30 mm, kerek, fém matt, fekete kivitel
- Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- Rekeszelés, működtetési szög 2x45°
- Kapcsolási pozíciók: 10:30h/12h/13:30h
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem a por és olajok ellen
- Egyszerű, egykezes felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Robusztus kialakítás, amely nagynyomású sugárral is tisztítható
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök és burkolatok kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre
Megvilágítható választókapcsoló
A Megvilágítható választókapcsoló egy robusztus és sokoldalú eszköz, amely elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, ipari és kültéri használatra is alkalmas.