Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLACK SX027856 - 3SU1062-2DM10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLACK SX027856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027856

Gyártói cikkszám

3SU1062-2DM10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1062-2DM10-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Nyílás szélessége:

38 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

22.1 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Megvilágítható választókapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT megvilágítható választókapcsolója ideális elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására, robusztus kialakítással és egyszerű telepítési lehetőséggel.

    Műszaki részletek:

    • 30 mm átmérő, kerek forma
    • Fém matt, fekete kivitel
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működési szög: 2x45°
    • Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • IP védettség, ipari és kültéri használatra alkalmas
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a konfigurálás során
    • Robusztus védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége