Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, BLACK SX027923 - 3SU1100-2BL10-1NA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, BLACK SX027923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047621065823

Sonepar cikkszám

SX027923

Gyártói cikkszám

3SU1100-2BL10-1NA0

Gyártói típuskód

3SU1100-2BL10-1NA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Tápfeszültség:

5-500 V

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (NEMA):

egyéb

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Választó kapcsoló, Világítható 22 mm, kerek, műanyag, fekete, gombos, rövid 3 kapcsolóállás IO-II, reteszelő, 10:30h/12h/13:30h, tartóval, 1 NO, 1 NO, csavaros kapocs Kiválasztó kapcsolók SIRIUS ACT elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A