Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLACK, WHITE IP67 SX028062 - 3SU1130-2BM60-3NA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLACK, WHITE IP67 SX028062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028062

Gyártói cikkszám

3SU1130-2BM60-3NA0

Gyártói típuskód

3SU1130-2BM60-3NA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

fehér

Megvilágítható:

Igen

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP67K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Tápfeszültség:

5-500 V

Nyílás szélessége:

32.3 mm

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Védettség (NEMA):

13

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

SELECTOR SWITCH, I>O