SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O<II, BLACK, WHITE IP67 SX028187 - 3SU1150-2BM60-3LA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028187
Gyártói cikkszám
3SU1150-2BM60-3LA0
Gyártói típuskód
3SU1150-2BM60-3LA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
500-500 V
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- Kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 2x45°
- Terhelés: 2x1NO+1NC, Rugós típusú RI
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védettség: magas fokú védelem, nagynyomású sugárral tisztítható
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést
- Növeli a rugalmasságot és csökkenti a hibaforrásokat
- Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
Választó kapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsoló egy robusztus és megbízható eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerűen telepíthető.