SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I>O-II, BLUE SX027221 - 3SU1002-2BP50-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - kék
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027221
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BP50-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BP50-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
kék
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
kék
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 22 mm-es kerek műanyag ház
- Kék szín
- Rövid, 3 kapcsolóállás: I>O
- Pillanatnyi érintkező a bal oldalon
- Reteszelő a jobb oldalon
- Működési szög: 2x45°
- IP68 védelem a por és víz ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a megbízható működés érdekében
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Választókapcsoló, világítható, 22 mm-es, kerek, műanyag, kék
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és vezérlésére szolgál, amely innovatív dizájnjával és egyszerű telepítésével tűnik ki.