SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O<II, GREEN SX027773 - 3SU1052-2BN40-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027773
Gyártói cikkszám
3SU1052-2BN40-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1052-2BN40-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
zöld
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Formátum: kerek
- Anyag: fém, fényes
- Szín: zöld
- Kapcsolóállások: 3 (IO
- Rekeszelő: bal oldali
- Kapcsoló típus: jobbos pillanatnyi érintkező
- Működési szög: 2x45°
- Védettség: magas fokú védelem por és olaj ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, amely egy kézzel is elvégezhető speciális szerszámok nélkül.
- Minimalizálja a huzalozási időt és erőfeszítést.
- Növeli a rugalmasságot a különböző csatlakozási lehetőségek révén.
- Robusztus kialakítás, amely nagynyomású sugárral is tisztítható.
- Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor a könnyű választáshoz és megrendeléshez.
Választó kapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld
A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsoló egy robusztus és sokoldalú eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas, és egyszerű telepítést kínál.