Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, RED SX027791 - 3SU1052-2CL20-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, RED SX027791

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027791

Gyártói cikkszám

3SU1052-2CL20-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1052-2CL20-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

piros

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Nyílás szélessége:

44.8 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás magassága:

28.8 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

Választókapcsoló, világítható, 22 mm-es, kerek, fém, fényes, piros, választókapcsoló, hosszú, 3 kapcsolóállású IO-II, reteszelő, működtetési szög 2x45°, 10:30h/12h/13:30h SIRIUS ACT választókapcsolók elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására. A