SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, WHITE SX027855 - 3SU1062-2DL60-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027855
Gyártói cikkszám
3SU1062-2DL60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1062-2DL60-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
fehér
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás magassága:
22.1 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- 30 mm átmérőjű, kerek, fém, matt, fehér kivitel
- Rövid, elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
- 3 kapcsolóállás: IO-II
- Rekeszelő funkció
- Működési szög: 2x45°
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Magas védelmi szint ipari és kültéri használatra
- Szabványos huzalozás mellett egyszerű telepítés
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Könnyen tisztítható nagynyomású sugárral
- Széles választék elérhető különböző színekben és funkciókkal
- Grafikus Online Configurator a könnyű rendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre
Választókapcsoló, megvilágítható, 30 mm, kerek, fém, matt, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolásához és vezérléséhez készült, kiemelkedő védelmi szinttel és innovatív telepítési megoldásokkal.