SIEMENS - SELECTOR SWITCH, I-O-II, WHITE SX027859 - 3SU1062-2DM60-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fehér
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027859
Gyártói cikkszám
3SU1062-2DM60-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1062-2DM60-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
fehér
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
30.5 mm
Nyílás szélessége:
38 mm
Elülső gyűrű színe:
szürke
Nyílás magassága:
22.1 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 30 mm
- Kialakítás: kerek, fém, matt, fehér
- Kapcsolóállások: 3 kapcsolóállás (I>O
- Érintkező típus: pillanatnyi
- Működési szög: 2x45°
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a vezérlésben
- Robusztus készülékek, amelyek ellenállnak a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
Választó kapcsoló, világító, 30 mm, kerek, fém, matt, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsolója ideális elektromos terheléskapcsoláshoz és vezérléshez, masszív kialakítással és egyszerű telepítési lehetőséggel.