SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, BLACK SX027191 - 3SU1002-2BC10-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027191
Gyártói cikkszám
3SU1002-2BC10-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1002-2BC10-0AA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyszögletű
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: műanyag, fekete
- Kapcsolóállás: 2
- Pillanatnyi érintkező típus
- Működési szög: 45°
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Megvilágítható választókapcsoló
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, innovatív dizájnjával és egyszerű telepítésével kiemelkedve.