Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, BLACK SX027842 - 3SU1062-2DC10-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O<I, BLACK SX027842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027842

Gyártói cikkszám

3SU1062-2DC10-0AA0

Gyártói típuskód

3SU1062-2DC10-0AA0

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás átmérője:

30.5 mm

Nyílás szélessége:

38 mm

Elülső gyűrű színe:

szürke

Nyílás magassága:

22.1 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X

    Megvilágítható választókapcsoló

    A Siemens SIRIUS ACT választókapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, innovatív dizájnjával és egyszerű telepítésével kiemelkedik.

    Műszaki részletek:

    • 30 mm, kerek, fém matt, fekete kivitel
    • Elülső gyűrű süllyesztett beépítéshez
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működtetési szög: 45°
    • Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Robusztus készülék ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
    • Kiterjedt dokumentáció elérhetősége