SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, BLACK, WHITE IP67 SX028054 - 3SU1130-2BF60-3BA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028054
Gyártói cikkszám
3SU1130-2BF60-3BA0
Gyártói típuskód
3SU1130-2BF60-3BA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-500 V
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
szürke
Védettség (NEMA):
13
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
fém