SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, BLACK, WHITE IP67 SX028179 - 3SU1150-2BF60-1FA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028179
Gyártói cikkszám
3SU1150-2BF60-1FA0
Gyártói típuskód
3SU1150-2BF60-1FA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-500 V
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- Rövid, 2 kapcsolóállás OI
- Reteszelő, működtetési szög 90°
- 10:30h/13:30h
- 1 NO + 1 NC
- Csavaros kivezetés
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
- Egyszerű telepítés, egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Robusztus készülék, amely nagynyomású sugárral is tisztítható
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével
- Kiterjedt dokumentáció áll rendelkezésre
Választókapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló elektromos terhelések kapcsolásához és vezérléséhez készült, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést kínál.