SIEMENS - SELECTOR SWITCH, O-I, BLACK, WHITE IP67 SX028182 - 3SU1150-2BF60-3MA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028182
Gyártói cikkszám
3SU1150-2BF60-3MA0
Gyártói típuskód
3SU1150-2BF60-3MA0
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Gomb színe:
fehér
Megvilágítható:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Tápfeszültség:
5-500 V
Nyílás szélessége:
32.3 mm
Nyílás magassága:
28.8 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
- Kapcsolóállás: 2
- Működtetési szög: 90°
- Kapcsolók: 1 NO, 1 NC
- Rugós terminál
- Védettség: por és olaj ellenálló
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, világító/nem világító
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasság a konfigurálás során
- Kiterjedt dokumentáció és online konfigurátor támogatás
Választókapcsoló, világítható, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér
A Siemens SIRIUS ACT választókapcsoló egy robusztus és könnyen telepíthető eszköz, amely ipari és kültéri használatra is alkalmas.